Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Stainless steel sangat populer karena tahan karat, mudah dibersihkan, dan tahan lama, seperti wastafel AS ONE Sink KP1-500 1unit. Marble, seperti yang digunakan pada Meridian Kitchen Sink Marble KS - 05 White 86x50x22cm 1pc, menawarkan estetika yang mewah dan daya tahan tinggi tetapi memerlukan perawatan lebih.
Ukuran wastafel sebaiknya disesuaikan dengan ruang dapur. Contohnya, wastafel single bowl Royal Kitchen Sink One Bowl SB 42S 1unit cocok untuk dapur kecil, sementara wastafel double bowl Royal Portable Kitchen Sink Two Bowl ST 99K 1unit lebih sesuai untuk dapur besar.
Rutin membersihkan wastafel setiap hari, menggunakan pembersih yang sesuai dengan bahan wastafelnya, dapat memperpanjang umur wastafel. Stainless steel seperti Franke Sink (Sink) SSX-110-36 Trap MT.T17-12 Undermount 400x460x200mm 1pc memerlukan cairan pembersih yang ringan.
Wastafel undermount seperti Franke Sink (Sink) SSX-110-36 Trap MT.T17-12 Undermount 400x460x200mm 1pc menawarkan tampilan lebih rapi dan memudahkan pembersihan meja dapur karena tidak ada bibir wastafel yang menonjol.
Sebuah alat yang berbentuk seperti kotak ember dan menyalurkan air yang biasanya diletakkan di dapur dan digunakan untuk mencuci piring, mencuci tangan, dan sebagainya.
| Nama Produk | Size | Weight |
| 3S Kitchen Sink 0.4mm 50x40x15cm 1pc | 50x40x15cm | 1000g |
| AS ONE Sink KP1-500 1unit | 520x460x900mm | 12000g |
| Royal Kitchen Sink One Bowl SB 42S 1unit | 480x400x150mm | 2000g |
| ELITE Kitchen Sink E282 1pc | 820x500x180mm | 100000g |
| aer Top Mounted Granite Kitchen Sink KS1-03BL Drainer Included Black Finished 1set | 813x457x254mm | 2.6Kg |
| Meridian Kitchen Sink Marble KS - 05 White 86x50x22cm 1pc | 86x50x22cm | 13000g |
| LIZENS Jumbo Bowl Kitchen Sink RSP840-L-PW 1pc | 840x510mm | 2500g |
| Royal Portable Kitchen Sink Two Bowl ST 99K 1unit | 1045x500x790mm | 5700g |
| Franke Sink (Sink) SSX-110-36 Trap MT.T17-12 Undermount 400x460x200mm 1pc | 400x460x200mm | 10000g |
| AS ONE Sink DWE-1860 1unit | 600x1800x800mm | 65000g |
1. Wastafel Stainless Steel
Merupakan salah satu jenis wastafel yang banyak digunakan dalam industri HoReKa atau dapur profesional. Terbuat dari material yang tidak mudah berkarat. Wastafel ini sangat tahan terhadap perubahan suhu dan mudah dibersihkan. Dengan permukaan yang mengkilap dan desain yang membulat (rounded), wastafel stainless steel ini meminimalisir adanya penumpukan kotoran dan bakteri. Wastafel ini memiliki kedalaman yang bervariasi mulai dari 20 cm hingga lebih dari 30 cm. Hal tersebut guna mendapatkan fleksibilitas dalam mencuci alat-alat dapur besar seperti panci dan wajan. Selain itu, wastafel ini seringkali dilengkapi dengan aksesori tambahan seperti drainboard dan rak pengering untuk meningkatkan efisiensi kerja.
2. Wastafel Porcelain
Meski tidak sepopuler stainless steel dalam dapur komersial, jenis ini memiliki segmen pasarnya tersendiri karena tampilan yang bagus atau estetika. Kelebihan wastafel ini adalah tahan terhadap bahan kimia dan noda. Namun cenderung lebih rapuh dan memerlukan perawatan lebih hati-hati untuk menghindari retak atau pecah.
3. Wastafel Granite Composite
Jenis ini menawarkan kombinasi kekuatan dan estetika. Terbuat dari campuran granit dan resin, wastafel ini tahan terhadap goresan, noda, dan suhu tinggi. Tekstur permukaannya yang khas memberikan sentuhan elegan pada dapur, sementara kekuatannya menjadikannya pilihan ideal untuk dapur dengan intensitas penggunaan tinggi. Wastafel granite composite umumnya lebih berat dan memerlukan instalasi yang lebih kuat dibandingkan wastafel jenis lain.
1. Kompor Gas
Merupakan alat dapur yang paling penting. Kompor tersedia dalam berbagai model, dari yang memiliki satu tungku hingga enam tungku. Kompor dengan multiple burner memungkinkan koki untuk menjalankan beberapa masakan sekaligus, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapur. Material pembuat kompor ini biasanya adalah stainless steel dengan penyangga besi yang kokoh, menjadikannya tahan lama dan dapat menahan beban peralatan memasak yang berat.
2. Oven Gas dan Listrik
Memiliki peranan krusial dalam dapur profesional. Oven gas umumnya dipilih karena kemampuan suhu yang lebih cepat naik dan dapat diatur dengan lebih presisi, sedangkan oven listrik terkenal dengan distribusi suhu yang merata, ideal untuk memanggang dan pastry. Oven konveksi adalah salah satu jenis oven listrik yang menggunakan kipas untuk sirkulasi udara panas, menghasilkan masakan yang matang sempurna dengan waktu yang lebih efisien.
3. Blender Industrial
Merupakan alat penting untuk memproses bahan makanan dalam jumlah besar. Blender ini dirancang dengan motor yang lebih kuat dan kapasitas wadah yang lebih besar daripada blender rumahan. Pisau-blender industrial biasanya terbuat dari material yang sangat tajam dan tahan lama, mampu menghancurkan es dan bahan keras lainnya dengan mudah. Kecepatan dan efisiensi blender industrial membuatnya ideal untuk dapur komersial yang memerlukan proses blending cepat dan konsisten.
- Jenis Bahan dan Durabilitas
Merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan. Produk seperti stainless steel dan granite composite menjamin umur panjang dan daya tahan tinggi, sementara porcelain menawarkan keindahan dan kemewahan.
- Kapasitas dan Ukuran Peralatan
Pertimbangkan kapasitas dan ukuran alat yang digunakan terutama dalam dapur yang sering bekerja dengan volume besar. Wastafel dengan cekungan yang lebih dalam dan oven dengan rak yang dapat disesuaikan memudahkan penanganan jumlah besar bahan makanan dan peralatan masak.
- Kemudahan Perawatan
Pilih peralatan yang mudah dibersihkan dan dirawat. Material yang non-porous dan permukaan yang halus akan memudahkan pembersihan dan menjaga higienitas. Dalam hal blender atau peralatan dengan bagian yang bisa dilepas, pastikan komponen tersebut mudah dipasang kembali setelah dibersihkan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/57P110657187-1.jpg)

/dhP110582485-1.jpg)